Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufpreis Lochtüre für TSRM-A Höhe 1600mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufpreis Lochtüre für TSRM-A Höhe 1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AUFLTUER-A/16

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203200972

Sonepar Artikelnummer

120880513

Hersteller Artikelnummer

AUFLTUER-A/16

Hersteller Typ

AUFLTUER-A/16

Hersteller Artikel Nr.:

AUFLTUER-A/16

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aufpreis für eine Loch-Türe, Türe 1-flügelig, , Öffnungswinkel der Türe 133°.