Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufpreis Rücktüre anstelle der Rückwand inkl. Schwenkhebelverschluss

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufpreis Rücktüre anstelle der Rückwand inkl. Schwenkhebelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AUFPREIS RT-D

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203177588

Sonepar Artikelnummer

120465816

Hersteller Artikelnummer

AUFPREIS RT-D

Hersteller Typ

AUFPREIS RT-D

Hersteller Artikel Nr.:

AUFPREIS RT-D

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Rücktüre anstelle einer Rückwand