Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufpreis Schutzklasse II

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufpreis Schutzklasse II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SKII-TSRM-A/14

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203237541

Sonepar Artikelnummer

121268333

Hersteller Artikelnummer

SKII-TSRM-A/14

Hersteller Typ

SKII-TSRM-A/14

Hersteller Artikel Nr.:

SKII-TSRM-A/14

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1400 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Auskleidung des TSRM-Schrankes allseitig innen. Die Seitenwände, Rückwand sind innen mit 1mm und und das Dachblech mit 2mm Kunststoff-Isolierplatten fix ausgekleidet. Das Bodenblech ist aus 2mm feuerverzinktem Fe und 2mm Isoauflage ausgeführt. Das Bodenblech kann mit Bohrungen versehen werden und ist herausnehmbar. Der SK II Einsatz ist mit Flächenbündiger Isolierstoffabdeckung ausgeführt.