Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufpreis Sichttür Breite C, Höhe 2200 Securityglasfenster, Sichtfl. 565x2000

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufpreis Sichttür Breite C, Höhe 2200 Securityglasfenster, Sichtfl. 565x2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AUFTUER-C1/Fe22

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Ja

  • Werkstoff - Glas

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203146447

Sonepar Artikelnummer

120880570

Hersteller Artikelnummer

AUFTUER-C1/Fe22

Hersteller Typ

AUFTUER-C1/FE22

Hersteller Artikel Nr.:

AUFTUER-C1/Fe22

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Ja

Werkstoff:

Glas

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aufpreis für eine Sichttüre mit ESG Sicherheitsglas, Türe 1-flügelig, Sichtfläche 565x2000, Öffnungswinkel der Türe 133°.