Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufpreis Sichttür Breite E, Höhe 1600 Securityglasfenster, Sichtfl. 2x365x1400

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufpreis Sichttür Breite E, Höhe 1600 Securityglasfenster, Sichtfl. 2x365x1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AUFTUER-E1/Fe16

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - Ja

  • Werkstoff - Glas

  • Schutzart (IP) - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203146508

Sonepar Artikelnummer

120880579

Hersteller Artikelnummer

AUFTUER-E1/Fe16

Hersteller Typ

AUFTUER-E1/FE16

Hersteller Artikel Nr.:

AUFTUER-E1/Fe16

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

Ja

Werkstoff:

Glas

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aufpreis für eine Sichttüre mit ESG Sicherheitsglas, Türe 2-flügelig, Sichtfläche 2x365x1400, Öffnungswinkel der Türen 133°.