Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Ausbesserungslack RAL 7035, 12ml

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Ausbesserungslack RAL 7035, 12ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LACK 7035

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 12 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203254111

Sonepar Artikelnummer

121268056

Hersteller Artikelnummer

LACK 7035

Hersteller Typ

LACK 7035

Hersteller Artikel Nr.:

LACK 7035

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spraydose:

Nein

Inhalt:

12 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082090

Ausbesserungsfarbe in RAL 7035