Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Ausbesserungslackdose RAL-7022

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Ausbesserungslackdose RAL-7022

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAL FARBE 7022

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 7022

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 125 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203243634

Sonepar Artikelnummer

121268275

Hersteller Artikelnummer

RAL FARBE 7022

Hersteller Typ

RAL FARBE 7022

Hersteller Artikel Nr.:

RAL FARBE 7022

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7022

Spraydose:

Nein

Inhalt:

125 ml

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

32082090

Ausbesserungsfarbe in RAL 7022