Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Ausbesserungslackdose RAL-7032 125ml Dose

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Ausbesserungslackdose RAL-7032 125ml Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAL Farbe 7032

  • RAL-Nummer - 7032

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 125 ml

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203110806

Sonepar Artikelnummer

120883929

Hersteller Artikelnummer

RAL Farbe 7032

Hersteller Typ

RAL FARBE 7032

Hersteller Artikel Nr.:

RAL Farbe 7032

RAL-Nummer:

7032

Spraydose:

Nein

Inhalt:

125 ml

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

32082090

Ausbesserungsfarbe in RAL 7032