Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Ausbesserungslackdose RAL-7045

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Ausbesserungslackdose RAL-7045

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RAL FARBE 7045

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7045

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 125 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203243641

Sonepar Artikelnummer

121268276

Hersteller Artikelnummer

RAL FARBE 7045

Hersteller Typ

RAL FARBE 7045

Hersteller Artikel Nr.:

RAL FARBE 7045

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7045

Spraydose:

Nein

Inhalt:

125 ml

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

32082090

Ausbesserungsfarbe in RAL 7045