MEHLER - Auszugboden 1HE, geschlitzt, f. 50kg Bodenbreite 630mm, Tiefe 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FBA-1-250-2SC
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 684 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203174426
Sonepar Artikelnummer
120879939
Hersteller Artikelnummer
19FBA-1-250-2SC
Hersteller Typ
19FBA-1-250-2SC
Hersteller Artikel Nr.:
19FBA-1-250-2SC
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
684 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
253 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


