Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Baustromverteiler B1185xH1215xT300mm inkl. CU Schiene 1000A

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Baustromverteiler B1185xH1215xT300mm inkl. CU Schiene 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1000AMS4E

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203109008

Sonepar Artikelnummer

120880076

Hersteller Artikelnummer

A1000AMS4E

Hersteller Typ

A1000AMS4E

Hersteller Artikel Nr.:

A1000AMS4E

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

1000 A

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

1185 mm

Höhe:

1215 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Baustellen-Trennerschrank, 1000A