Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Baustromverteiler B1195xH1090xT300mm 6 Schuko,CEE 2x16A,4x32A,1x63A, 1x125A K

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Baustromverteiler B1195xH1090xT300mm 6 Schuko,CEE 2x16A,4x32A,1x63A, 1x125A K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV125AMS3/K2

  • Ausführung - Anschlussverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203201337

Sonepar Artikelnummer

120880607

Hersteller Artikelnummer

AV125AMS3/K2

Hersteller Typ

AV125AMS3/K2

Hersteller Artikel Nr.:

AV125AMS3/K2

Ausführung:

Anschlussverteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

125 A

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

4

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Hauptschalter:

Leistungsschalter

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

125 A

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

12

Fehlerstrom-Typ:

A

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

2

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

1

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

Ja

Breite:

1195 mm

Höhe:

1090 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Baustellen Steckdosenverteiler, mit Direktmessung, 125A