Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Baustromverteiler B1490xH1450xT400mm inkl. CU Schiene 1600A

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Baustromverteiler B1490xH1450xT400mm inkl. CU Schiene 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1600AMS4F

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203205588

Sonepar Artikelnummer

120880078

Hersteller Artikelnummer

A1600AMS4F

Hersteller Typ

A1600AMS4F

Hersteller Artikel Nr.:

A1600AMS4F

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

1600 A

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

1490 mm

Höhe:

1450 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Baustellen-Trennerschrank, 1600A