Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Baustromverteiler B360xH940xT235mm 1 Schuko, 1 CEE5x16A, B,V Ausführung

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Baustromverteiler B360xH940xT235mm 1 Schuko, 1 CEE5x16A, B,V Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV25AML1B/BV

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203201375

Sonepar Artikelnummer

120401482

Hersteller Artikelnummer

AV25AML1B/BV

Hersteller Typ

AV25AML1B/BV

Hersteller Artikel Nr.:

AV25AML1B/BV

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Hauptschalter:

sonstige

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

Ja

Breite:

360 mm

Höhe:

940 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Baustellen Steckdosenverteiler, mit Direktmessung, 25A