MEHLER - Befestigungswinkel f. Hutschiene Tiefe 22mm, für Kabelkanal B=40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K40
Ausführung - Montageschiene
Tiefe - 22 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203039671
Sonepar Artikelnummer
120054354
Hersteller Artikelnummer
K40
Hersteller Typ
K40
Hersteller Artikel Nr.:
K40
Ausführung:
Montageschiene
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Montagezubehör für Verteilerausbau


