MEHLER - Befestigungswinkel f. Hutschiene Tiefe 22mm, für Kabelkanal B=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K60
Ausführung - Montageschiene
Tiefe - 22 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203039688
Sonepar Artikelnummer
120054355
Hersteller Artikelnummer
K60
Hersteller Typ
K60
Hersteller Artikel Nr.:
K60
Ausführung:
Montageschiene
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Montagezubehör für Verteilerausbau


