Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blechhöhe 1335mm, Nische 136mm Tiefe 240mm 1Paar 4,8kg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blechhöhe 1335mm, Nische 136mm Tiefe 240mm 1Paar 4,8kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SWB-5

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1335 mm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203093147

Sonepar Artikelnummer

120073807

Hersteller Artikelnummer

SWB-5

Hersteller Typ

SWB-5

Hersteller Artikel Nr.:

SWB-5

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1335 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

SWB, Seitenwannenbleche, Blechhöhe 1335mm, Stahlblech, mit der Verwendung der Seitenwannenbleche ist keine Putzwanne nötig, wenn bauseits eine Nische hergestellt wird. Nötige Nischenhöhe 1360mm, Nischenbreiten: A=330mm, B=545mm, C=745mm, D=955mm, E=1165mm.