Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blechhöhe 1785mm, Nische1810mm Tiefe 240mm 1Paar 6,5kg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blechhöhe 1785mm, Nische1810mm Tiefe 240mm 1Paar 6,5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SWB-7

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1785 mm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203093161

Sonepar Artikelnummer

120073809

Hersteller Artikelnummer

SWB-7

Hersteller Typ

SWB-7

Hersteller Artikel Nr.:

SWB-7

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1785 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

SWB, Seitenwannenbleche, Blechhöhe 1785mm, Stahlblech, mit der Verwendung der Seitenwannenbleche ist keine Putzwanne nötig, wenn bauseits eine Nische hergestellt wird. Nötige Nischenhöhe 1810mm, Nischenbreiten: A=330mm, B=545mm, C=745mm, D=955mm, E=1165mm.