Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blechhöhe 710mm, Nische 735mm Tiefe 240mm 1Paar 2,5kg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blechhöhe 710mm, Nische 735mm Tiefe 240mm 1Paar 2,5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SWB-2

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 710 mm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203093116

Sonepar Artikelnummer

120073804

Hersteller Artikelnummer

SWB-2

Hersteller Typ

SWB-2

Hersteller Artikel Nr.:

SWB-2

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

710 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

SWB, Seitenwannenbleche, Blechhöhe 710mm, Stahlblech, mit der Verwendung der Seitenwannenbleche ist keine Putzwanne nötig, wenn bauseits eine Nische hergestellt wird. Nötige Nischenhöhe 735mm, Nischenbreiten: A=330mm, B=545mm, C=745mm, D=955mm, E=1165mm.