MEHLER - Blende geschlossen,Breite A, belüftet Kunststoff,B275xH300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA300i/LUS
Höhe - 300 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203201801
Sonepar Artikelnummer
120880673
Hersteller Artikelnummer
BA300i/LUS
Hersteller Typ
BA300I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BA300i/LUS
Höhe:
300 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


