MEHLER - Blende geschlossen,Breite A, belüftet Kunststoff,B275xH400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA400i/LUS
Höhe - 400 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203201818
Sonepar Artikelnummer
120880675
Hersteller Artikelnummer
BA400i/LUS
Hersteller Typ
BA400I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BA400i/LUS
Höhe:
400 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


