MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Kunststoff,B275xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA200I
Höhe - 200 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036304
Sonepar Artikelnummer
120053684
Hersteller Artikelnummer
BA200I
Hersteller Typ
BA200I
Hersteller Artikel Nr.:
BA200I
Höhe:
200 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


