MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Kunststoff,B275xH50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA50I
Höhe - 50 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036359
Sonepar Artikelnummer
120053694
Hersteller Artikelnummer
BA50I
Hersteller Typ
BA50I
Hersteller Artikel Nr.:
BA50I
Höhe:
50 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


