MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Metall,B275xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA100
Höhe - 100 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005744
Sonepar Artikelnummer
120053675
Hersteller Artikelnummer
BA100
Hersteller Typ
BA100
Hersteller Artikel Nr.:
BA100
Höhe:
100 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


