MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Metall,B275xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA150
Höhe - 150 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005768
Sonepar Artikelnummer
120053679
Hersteller Artikelnummer
BA150
Hersteller Typ
BA150
Hersteller Artikel Nr.:
BA150
Höhe:
150 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


