MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Metall,B275xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA200
Höhe - 200 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005782
Sonepar Artikelnummer
120053683
Hersteller Artikelnummer
BA200
Hersteller Typ
BA200
Hersteller Artikel Nr.:
BA200
Höhe:
200 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


