MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Metall,B275xH300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA300
Höhe - 300 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005805
Sonepar Artikelnummer
120053687
Hersteller Artikelnummer
BA300
Hersteller Typ
BA300
Hersteller Artikel Nr.:
BA300
Höhe:
300 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


