MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Metall,B275xH400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA400
Höhe - 400 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005812
Sonepar Artikelnummer
120053689
Hersteller Artikelnummer
BA400
Hersteller Typ
BA400
Hersteller Artikel Nr.:
BA400
Höhe:
400 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


