MEHLER - Blende geschlossen,Breite A Metall,B275xH50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA50
Höhe - 50 mm
Breite - 275 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005829
Sonepar Artikelnummer
120053691
Hersteller Artikelnummer
BA50
Hersteller Typ
BA50
Hersteller Artikel Nr.:
BA50
Höhe:
50 mm
Breite:
275 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


