MEHLER - Blende geschlossen,Breite B Kunststoff,B490xH250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BB250I
Höhe - 250 mm
Breite - 490 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036489
Sonepar Artikelnummer
120053726
Hersteller Artikelnummer
BB250I
Hersteller Typ
BB250I
Hersteller Artikel Nr.:
BB250I
Höhe:
250 mm
Breite:
490 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


