MEHLER - Blende geschlossen,Breite B Kunststoff,B490xH75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BB75I
Höhe - 75 mm
Breite - 490 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036533
Sonepar Artikelnummer
120053736
Hersteller Artikelnummer
BB75I
Hersteller Typ
BB75I
Hersteller Artikel Nr.:
BB75I
Höhe:
75 mm
Breite:
490 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


