MEHLER - Blende geschlossen,Breite B Metall,B490xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BB100
Höhe - 100 mm
Breite - 490 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005973
Sonepar Artikelnummer
120053715
Hersteller Artikelnummer
BB100
Hersteller Typ
BB100
Hersteller Artikel Nr.:
BB100
Höhe:
100 mm
Breite:
490 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


