MEHLER - Blende geschlossen,Breite B Metall,B490xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BB150
Höhe - 150 mm
Breite - 490 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005997
Sonepar Artikelnummer
120053719
Hersteller Artikelnummer
BB150
Hersteller Typ
BB150
Hersteller Artikel Nr.:
BB150
Höhe:
150 mm
Breite:
490 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


