MEHLER - Blende geschlossen,Breite B Metall,B490xH400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BB400
Höhe - 400 mm
Breite - 490 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006048
Sonepar Artikelnummer
120053729
Hersteller Artikelnummer
BB400
Hersteller Typ
BB400
Hersteller Artikel Nr.:
BB400
Höhe:
400 mm
Breite:
490 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


