MEHLER - Blende geschlossen,Breite C, belüftet Kunststoff,B690xH400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC400i/LUS
Höhe - 400 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203201993
Sonepar Artikelnummer
120880703
Hersteller Artikelnummer
BC400i/LUS
Hersteller Typ
BC400I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BC400i/LUS
Höhe:
400 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


