MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Kunststoff,B690xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC100I
Höhe - 100 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036601
Sonepar Artikelnummer
120053750
Hersteller Artikelnummer
BC100I
Hersteller Typ
BC100I
Hersteller Artikel Nr.:
BC100I
Höhe:
100 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


