MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Kunststoff,B690xH50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC50I
Höhe - 50 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036694
Sonepar Artikelnummer
120053768
Hersteller Artikelnummer
BC50I
Hersteller Typ
BC50I
Hersteller Artikel Nr.:
BC50I
Höhe:
50 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


