MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Kunststoff,B690xH75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC75I
Höhe - 75 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036700
Sonepar Artikelnummer
120053770
Hersteller Artikelnummer
BC75I
Hersteller Typ
BC75I
Hersteller Artikel Nr.:
BC75I
Höhe:
75 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


