MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Metall,B690xH125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC125
Höhe - 125 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006154
Sonepar Artikelnummer
120053751
Hersteller Artikelnummer
BC125
Hersteller Typ
BC125
Hersteller Artikel Nr.:
BC125
Höhe:
125 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


