Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Metall,B690xH150mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Metall,B690xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC150

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 690 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203006161

Sonepar Artikelnummer

120053753

Hersteller Artikelnummer

BC150

Hersteller Typ

BC150

Hersteller Artikel Nr.:

BC150

Höhe:

150 mm

Breite:

690 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Berührungsschutzabdeckung aus Metall