MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Metall,B690xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC200
Höhe - 200 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006185
Sonepar Artikelnummer
120053757
Hersteller Artikelnummer
BC200
Hersteller Typ
BC200
Hersteller Artikel Nr.:
BC200
Höhe:
200 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


