MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Metall,B690xH250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC250
Höhe - 250 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006192
Sonepar Artikelnummer
120053759
Hersteller Artikelnummer
BC250
Hersteller Typ
BC250
Hersteller Artikel Nr.:
BC250
Höhe:
250 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


