MEHLER - Blende geschlossen,Breite C Metall,B690xH75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BC75
Höhe - 75 mm
Breite - 690 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006246
Sonepar Artikelnummer
120053769
Hersteller Artikelnummer
BC75
Hersteller Typ
BC75
Hersteller Artikel Nr.:
BC75
Höhe:
75 mm
Breite:
690 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


