MEHLER - Blende geschlossen,Breite D, belüftet Kunststoff,B900xH250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD250i/LUS
Höhe - 250 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202068
Sonepar Artikelnummer
120880711
Hersteller Artikelnummer
BD250i/LUS
Hersteller Typ
BD250I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BD250i/LUS
Höhe:
250 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


