MEHLER - Blende geschlossen,Breite D Kunststoff,B900xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD100I
Höhe - 100 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036779
Sonepar Artikelnummer
120053784
Hersteller Artikelnummer
BD100I
Hersteller Typ
BD100I
Hersteller Artikel Nr.:
BD100I
Höhe:
100 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


