MEHLER - Blende geschlossen,Breite D Kunststoff,B900xH400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD400I
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036847
Sonepar Artikelnummer
120053798
Hersteller Artikelnummer
BD400I
Hersteller Typ
BD400I
Hersteller Artikel Nr.:
BD400I
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


