MEHLER - Blende geschlossen,Breite D Metall,B900xH175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD175
Höhe - 175 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006345
Sonepar Artikelnummer
120053789
Hersteller Artikelnummer
BD175
Hersteller Typ
BD175
Hersteller Artikel Nr.:
BD175
Höhe:
175 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


