MEHLER - Blende geschlossen,Breite D Metall,B900xH250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD250
Höhe - 250 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006369
Sonepar Artikelnummer
120053793
Hersteller Artikelnummer
BD250
Hersteller Typ
BD250
Hersteller Artikel Nr.:
BD250
Höhe:
250 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


