MEHLER - Blende geschlossen,Breite D Metall,B900xH300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD300
Höhe - 300 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006376
Sonepar Artikelnummer
120053795
Hersteller Artikelnummer
BD300
Hersteller Typ
BD300
Hersteller Artikel Nr.:
BD300
Höhe:
300 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


