MEHLER - Blende geschlossen,Breite D Metall,B900xH500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD500
Höhe - 500 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006406
Sonepar Artikelnummer
120053800
Hersteller Artikelnummer
BD500
Hersteller Typ
BD500
Hersteller Artikel Nr.:
BD500
Höhe:
500 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


